- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケーブル・接続ジョイント等
- 溶接ケーブル ジョイントのおすすめ人気ランキング
溶接ケーブル ジョイントのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新192件の「溶接ケーブル ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接 キャプタイヤ」、「ケーブルジョイント」、「溶接機パーツ」などの商品も取り扱っております。
接続方式(ジョイント間)ピン仕様接続部丸型
使用率(%)70最大電流(A)300まで適合電線サイズ14~38sq
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントセット内容オス×2メス×2
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続電線接続方法ネジ止適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300全長(mm)220トラスコ品番256-2111質量(g)335
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。
ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
適合インバータ直流溶接機用RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
径(Φmm)8長さ(m)0.2
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル色黒素線径(mm)0.45
接続はピンタイプ。
握りやすいゴムクリップ。
肉厚で劣化しにくいゴム使用。
金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。
接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントケーブル接続方法ネジ止式適合電流(A)300色(ゴムカバー)黒接続方式(ジョイント間)ピン
RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子R22-8
1セット
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)300使用率(%)60
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
接続ケーブル+溶接機
弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。
溶接機の二次側に用いるケーブルです。
溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。
サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
SUZUKID(スズキッド)N型アダプタコードX2本
キャプタイヤコードをワンタッチで取り外しが出来ます。
クリート式等の溶接機の出力側に接続してワンタッチでコードを取り外すアダプターコードです。
用途溶接機からの出力延長用アダプターコード。仕様ネジ式
1箱(2個)
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
ケーブルジョイント オス側(オス側金具・ゴムカバー付き)
適合電流(A)300
TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付)
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。
両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。